6013LLUNR

NTN
6013LLUNR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 65 mm, D.E 100 mm, largeur 18 mm, double joint, avec anneau élastique, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00049358
N° MFR6013LLUNR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6013LLUNR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 65 mm, D.E 100 mm, largeur 18 mm, double joint, avec anneau élastique, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00049358
N° MFR6013LLUNR
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6013 LLU NR BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7087 po, 18.000 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7640 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5650 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6013LLUNR
  • Description
    6013 LLU NR BRG
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6013LLUNR est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 65 mm, double joint, 100 mm de diamètre extérieur et 18 mm de largeur pour les applications lourdes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif