6014C3

NSK
6014C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 70 mm, DI 110 mm, largeur 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00049404
N° MFR6014C3
Prix160.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6014C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 70 mm, DI 110 mm, largeur 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00049404
N° MFR6014C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix160.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6014 C3 BRG
  • Acier de haute qualité – Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 %
  • Technologie de graisse avancée : lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde
  • Balles de haute qualité – Fonctionnement silencieux et en douceur, même à haute vitesse

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Hauteur totale
    20 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Longueur totale
    110 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    20 mm
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Rpm max.
    7100 tr/min
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    31000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6014C3
  • Détails supplémentaires
    Roulement ouvert : Désignation de préfixe nul , scellé des deux côtés : Désignation de préfixe VV , blindé des deux côtés : Désignation de préfixe ZZ , Rainure de l'anneau élastique : Désignation de préfixe NR
  • Numéro CUP du fabricant
    029176024139
  • CUP_NON
    029176024139
  • Poids
    1.34 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Acier de haute qualité — Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 % • Technologie de graisse avancée — Lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde • Billes de haute qualité — Fonctionnement silencieux et fluide même à haute vitesse
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6014C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 70 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 20 mm pour les applications lourdes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif