Motion
6014ZR.C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 70 mm, D.E. 110 mm, largeur 20 mm, blindé unique, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00049418
N° MFR6014ZR.C3
Prix197.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 70 mm, D.E. 110 mm, largeur 20 mm, blindé unique, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00049418
N° MFR6014ZR.C3
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
Prix197.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6014-Z-C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    40500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    31000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6014ZR.C3
  • CUP_NON
    4012801274203
  • Poids
    1.33 lb
  • Description
    6014-Z-C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure profonde/radiale présente un diamètre d'alésage de 70 mm, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur globale de 20 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues