6014-RSR
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 70 mm, D.E 110 mm, largeur 20 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00049445
N° MFR6014-RSR
Prix245.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 70 mm, D.E 110 mm, largeur 20 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00049445
N° MFR6014-RSR
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
Prix245.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6014-RSR

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +110 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    40500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    31000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6014-RSR
  • CUP_NON
    4012801274180
  • Poids
    1.32 lb
  • Description
    6014-RSR
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6014-RSR présente un diamètre d'alésage de 70 mm, un alésage droit, une fermeture scellée unique, un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 20 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues