6014NRC3

NSK
6014NRC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 70 mm, D.E. 110 mm, largeur 20 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00049482
N° MFR6014NRC3
Prix229.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6014NRC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 70 mm, D.E. 110 mm, largeur 20 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00049482
N° MFR6014NRC3
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
Prix229.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6014 NR C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Hauteur totale
    20 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Longueur totale
    110 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    20 mm
  • Rpm max.
    7100 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6014NRC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176763670
  • CUP_NON
    029176763670
  • Poids
    1.32 lb
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6014NRC3 est un roulement à billes à rainure profonde radial de 70 mm avec un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur ouverte de 20 mm pour plus de flexibilité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif