5317L1C3

NTN
5317L1C3

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de 73 mm, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 25 °, C3
N° D’ARTICLE MI00049530
N° MFR5317L1C3
Prix2,393.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5317L1C3

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de 73 mm, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 25 °, C3
N° D’ARTICLE MI00049530
N° MFR5317L1C3
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
Prix2,393.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5317L1C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    73 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de cage
    Usiné
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    25 °
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Dégagement interne
    C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    196000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    176000 N
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Pays d’origine
    JP
  • Largeur de l’anneau extérieur
    73 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.8740 po, 73.000 mm
  • Configuration
    Deux
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Rayon du filet
    4.775 mm
  • Poids
    6.420 kg
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359540550
  • CUP_NON
    4547359540550
  • Description
    5317L1C3 BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif