5317C
Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de 73 mm, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI00049551
N° MFR5317C
Prix2,156.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de 73 mm, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI00049551
N° MFR5317C
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
Prix2,156.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5317C BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    73 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type duplex
    Célibataire
  • Angle de contact
    30 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Dégagement interne
    C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    195 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    176 kN
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de l’anneau extérieur
    73 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    73 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Série
    5300C
  • Poids
    16.932 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097741068345
  • CUP_NON
    097741068345
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Description
    5317C BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif