Aperçu
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série Extra Light 9100 convient aux applications ayant des diamètres de grand arbre et des boîtiers restreints.
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage75 mm
- Diamètre extérieur115 mm
- Largeur totale20 mm
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneP
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Cote de précisionNon évalué
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure0.787 po
- Rayon du filet0.043 po
- Série9100
- Capacité de charge dynamique radiale8890 lbf
- Capacité de charge statique radiale7520 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant9115K
- Détails supplémentairesRoulement ouvert : désignation du préfixe K , scellé des deux côtés : désignation du préfixe PP , blindé des deux côtés : désignation du préfixe KDD , rainure de l'anneau d'arrêt : désignation du préfixe G
- Numéro CUP du fabricant087796069022
- CUP_NON087796069022
- Poids1.5 lb
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de composantAssemblage
- Caractéristiques et avantages• Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Extra Light 9100 convient aux applications ayant des diamètres de puits larges et des boîtiers restreints.
- Régime de fonctionnement maximal3333.333 tr/min (graisse), 4000 tr/min (huile)
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Classe de précisionABEC1
- RelubrifiableNon
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Auto-alignementNon
- Description9115 000 BRG
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à rainure radiale et profonde offre un diamètre d’alésage de 75 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 115 mm et une largeur globale de 20 mm, convenant aux installations radiales et profondes.