6015 JEM

SKF
6015 JEM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 75 mm, diamètre extérieur : 115 mm, largeur 20 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00049567
N° MFR6015 JEM
Prix256.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6015 JEM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 75 mm, diamètre extérieur : 115 mm, largeur 20 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00049567
N° MFR6015 JEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix256.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6015 JEM (C3) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3 , qualité du moteur électrique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    115 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    20 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    20 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9350 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7530 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6015 JEM
  • CUP_NON
    7316576681004
  • Poids
    1.32 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3 , qualité du moteur électrique
  • Description
    6015 JEM (C3) BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6015 JEM présente un diamètre d'alésage de 75 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 115 mm et une largeur de 20 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues