Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 75 mm, D.E. 115 mm, largeur 20 mm, blindé unique, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00049576
N° MFR6015-Z-C3

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6015-Z-C3 PALIER

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    115 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier pressé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6015-Z-C3
  • CUP_NON
    4026677153630
  • Description
    6015-Z-C3 PALIER
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6015-Z-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 75 mm avec un diamètre extérieur de 115 mm et une largeur de 20 mm, blindé unique pour une longue durée de vie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues