115KSFF

MRC (SKF)
115KSFF

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 75 mm de diamètre intérieur, 115 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00049594
N° MFR115KSFF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
115KSFF

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 75 mm de diamètre intérieur, 115 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00049594
N° MFR115KSFF
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
115 KSFF BRG
  • Le roulement à rainures radial à une seule rangée peut supporter des charges radiales importantes et, en raison des rainures ininterrompues de la canalisation et du degré élevé de conformité entre les billes et les canalisations, il peut transporter des charges de poussée substantielles dans les deux sens, même à très haute vitesse

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    115 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Série
    100-KS
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9510 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7970 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    115KSFF
  • CUP_NON
    097741001441
  • Poids
    1.34 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Le roulement à rainures radiales profondes à une rangée peut supporter des charges radiales importantes et, en raison des rainures ininterrompues de la canalisation et du degré élevé de conformité entre les billes et les canalisations, il peut transporter des charges de poussée substantielles dans les deux sens, même à très haute vitesse
  • Description
    115 KSFF BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 115KSFF présente un diamètre d'alésage de 75 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 115 mm et une largeur de 20 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif