Motion
6015 RSJEM

SKF
6015 RSJEM

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 75 mm, D.E 115 mm, largeur 20 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00049606
N° MFR6015 RSJEM
Prix261.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6015 RSJEM

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 75 mm, D.E 115 mm, largeur 20 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00049606
N° MFR6015 RSJEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix261.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6015 RSJEM (C3) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , 1 joint, qualité de moteur électrique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    115 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    20 mm
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    20 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9350 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7530 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6015 RSJEM
  • CUP_NON
    7316576618123
  • Poids
    1.33 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , 1 joint, qualité du moteur électrique
  • Description
    6015 RSJEM (C3) BRG
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6015 RSJEM présente un diamètre d'alésage de 75 mm, un alésage droit, une fermeture scellée unique, un diamètre extérieur de 115 mm et une largeur de 20 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues