115KSG

MRC (SKF)
115KSG

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 75 mm, D.E. 115 mm, largeur 20 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00049632
N° MFR115KSG
Prix366.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
115KSG

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 75 mm, D.E. 115 mm, largeur 20 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00049632
N° MFR115KSG
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
Prix366.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
115 KSG BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    115 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    20 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    20 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9510 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7970 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    115KSG
  • CUP_NON
    097741001472
  • Poids
    1.38 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    115 KSG BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 115KSG présente un diamètre d'alésage de 75 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 115 mm et une largeur de 20 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif