6015 2ZNRJEM

SKF
6015 2ZNRJEM

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 75 mm, D.E 115 mm, largeur 20 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00049648
N° MFR6015 2ZNRJEM
Prix361.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6015 2ZNRJEM

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 75 mm, D.E 115 mm, largeur 20 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00049648
N° MFR6015 2ZNRJEM
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
Votre prix361.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6015 2ZNRJEM (C3) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , blindages 2 , anneau élastique et rainure, qualité du moteur électrique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    115 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    20 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    20 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9350 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7530 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6015 2ZNRJEM
  • CUP_NON
    7316577116499
  • Poids
    1.40 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une seule rangée, cage en acier, ajustement C3 , blindages 2 , anneau élastique et rainure, qualité du moteur électrique
  • Description
    6015 2ZNRJEM (C3) BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 75 mm, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 115 mm et une largeur globale de 20 mm, idéal pour une utilisation radiale.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues