115A
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 75 mm, diamètre extérieur : 130 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00049671
N° MFR115A
Prix913.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 75 mm, diamètre extérieur : 130 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00049671
N° MFR115A
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
Votre prix913.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
115 A BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • Très grand La série 100 a des diamètres très grands et une section transversale compacte

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Dégagement interne
    C0
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.63 po
  • Rayon du filet
    0,39 po
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Série
    100
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    13200 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    115A
  • Numéro CUP du fabricant
    087796066380
  • CUP_NON
    087796066380
  • Poids
    2.11 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • Très grand modèle de la série 100 avec un diamètre très grand et une section transversale compacte
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Auto-alignement
    Non
  • Description
    115 A BRG
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde 115A offre un diamètre d’alésage de 75 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur de 16 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif