6016 Z JEM (C3)

SKF
6016 Z JEM (C3)

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 80 mm de diamètre intérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI00049691
N° MFR6016 Z JEM (C3)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6016 Z JEM (C3)

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 80 mm de diamètre intérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI00049691
N° MFR6016 Z JEM (C3)
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6016 Z JEM (C3)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    125 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8990 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6016 Z JEM (C3)
  • Description
    6016 Z JEM (C3)
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6016 Z JEM (C3) présente un diamètre d'alésage de 80 mm, un alésage droit, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 125 mm et une largeur de 22 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues