6016 2ZJEM

SKF
6016 2ZJEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 80 mm de diamètre intérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00049705
N° MFR6016 2ZJEM
Prix347.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6016 2ZJEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 80 mm de diamètre intérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00049705
N° MFR6016 2ZJEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix347.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6016 2ZJEM (C3) BRG
  • Les roulements à billes à rainure profonde sont utilisés dans une grande variété d’applications
  • Disponible en plusieurs exécutions et tailles

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    125 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    22 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    49.4 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    40 kN
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6016 2ZJEM
  • CUP_NON
    7316577116512
  • Poids
    1.87 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Les roulements à billes à rainure profonde sont utilisés dans une grande variété d’applications • Disponibles dans de nombreuses exécutions et tailles
  • Description
    6016 2ZJEM (C3) BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde présente un diamètre d'alésage de 80 mm, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 125 mm et une largeur globale de 22 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues