117KS
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 85 mm, diamètre extérieur : 130 mm, largeur 22 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00049749
N° MFR117KS
Prix294.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 85 mm, diamètre extérieur : 130 mm, largeur 22 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00049749
N° MFR117KS
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
Prix294.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
117 KS BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    22 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    22 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10100 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    117KS
  • CUP_NON
    097741001571
  • Poids
    1.96 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    117 KS BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes radial/à rainure profonde est doté d’un alésage de 85 mm, d’un diamètre extérieur de 130 mm et d’une largeur de 22 mm pour les applications radiales.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif