117KSG

MRC (SKF)
117KSG

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 85 mm diamètre intérieur, 130 mm diamètre extérieur, 22 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00049801
N° MFR117KSG
Prix555.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
117KSG

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 85 mm diamètre intérieur, 130 mm diamètre extérieur, 22 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00049801
N° MFR117KSG
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
Prix555.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
117 KSG BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    22 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    22 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10100 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    117KSG
  • CUP_NON
    097741001618
  • Poids
    1.96 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    117 KSG BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde présente un diamètre d'alésage de 85 mm, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur globale de 22 mm, convenant aux applications radiales.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif