Motion
6017 NRJEM

SKF
6017 NRJEM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 85 mm, D.E. 130 mm, largeur 22 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00049804
N° MFR6017 NRJEM
Prix567.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6017 NRJEM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 85 mm, D.E. 130 mm, largeur 22 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00049804
N° MFR6017 NRJEM
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
Votre prix567.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6017 NRJEM (C3) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une seule rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3 , anneau élastique et rainure, qualité du moteur électrique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    22 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    22 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11690 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9660 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6017 NRJEM
  • CUP_NON
    7316576681011
  • Poids
    1.97 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3 , anneau élastique et rainure, qualité du moteur électrique
  • Description
    6017 NRJEM (C3) BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6017 NRJEM présente un diamètre d'alésage de 85 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur de 22 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues