6018

NTN
6018

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 90 mm, diamètre extérieur : 140 mm, largeur 24 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00049847
N° MFR6018
Prix292.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6018

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 90 mm, diamètre extérieur : 140 mm, largeur 24 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00049847
N° MFR6018
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
Votre prix292.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6018 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    24 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9449 po, 24.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11100 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6018
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359004250
  • CUP_NON
    4547359004250
  • Poids
    2.57 lb
  • Description
    6018 BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6018 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 90 mm avec un diamètre extérieur de 140 mm et une largeur de 24 mm, ouvert pour une utilisation standard.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif