6018

SKF
6018

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 90 mm, diamètre extérieur : 140 mm, largeur 24 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00049849
N° MFR6018
Prix272.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6018

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 90 mm, diamètre extérieur : 140 mm, largeur 24 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00049849
N° MFR6018
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
Votre prix272.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6018 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    24 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    24 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11240 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6018
  • CUP_NON
    7316577061942
  • Poids
    2.62 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    6018 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde offre un diamètre d’alésage de 90 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 140 mm et une largeur globale de 24 mm pour une utilisation radiale.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues