5318

NTN
5318

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 90 mm d’alésage, 190 mm de diamètre extérieur, 2.8750 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire, 25 ° d'angle de contact, C0
N° D’ARTICLE MI00049864
N° MFR5318
Prix1,428.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5318

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 90 mm d’alésage, 190 mm de diamètre extérieur, 2.8750 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire, 25 ° d'angle de contact, C0
N° D’ARTICLE MI00049864
N° MFR5318
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
Votre prix1,428.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5318 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    190 mm
  • Largeur totale
    2.8750 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    25 °
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    114000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    155000 lbf
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Pays d’origine
    JP
  • Largeur de la bague intérieure
    2.8750 po, 73.025 mm
  • Configuration
    Deux
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Rayon du filet
    3.988 mm
  • Poids
    18.67 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359540598
  • CUP_NON
    4547359540598
  • Description
    5318 BILLE BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif