Motion
6018ZZC3

NSK
6018ZZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 90 mm diamètre intérieur, 140 mm diamètre extérieur, 24 mm largeur, double scellage
N° D’ARTICLE MI00049871
N° MFR6018ZZC3
Prix321.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6018ZZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 90 mm diamètre intérieur, 140 mm diamètre extérieur, 24 mm largeur, double scellage
N° D’ARTICLE MI00049871
N° MFR6018ZZC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix321.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6018 ZZ C3 BRG
  • Acier de haute qualité – Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 %
  • Technologie de graisse avancée : lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde
  • Balles de haute qualité – Fonctionnement silencieux et en douceur, même à haute vitesse

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Hauteur totale
    24 mm
  • Largeur totale
    24 mm
  • Longueur totale
    140 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +110 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    24 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    58000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    50000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6018ZZC3
  • Détails supplémentaires
    Roulement ouvert : Désignation de préfixe nul , scellé des deux côtés : Désignation de préfixe VV , blindé des deux côtés : Désignation de préfixe ZZ , Rainure de l'anneau élastique : Désignation de préfixe NR
  • Numéro CUP du fabricant
    029176013324
  • CUP_NON
    029176013324
  • Poids
    2.20 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Acier de haute qualité — Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 % • Technologie de graisse avancée — Lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde • Billes de haute qualité — Fonctionnement silencieux et fluide même à haute vitesse
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6018ZZC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 90 mm avec un diamètre extérieur de 140 mm et une largeur de 24 mm, double blindage pour la protection.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif