6018ZZNR
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 90 mm, D.E 140 mm, largeur 24 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00049895
N° MFR6018ZZNR
Prix276.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 90 mm, D.E 140 mm, largeur 24 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00049895
N° MFR6018ZZNR
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
Prix276.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6018 ZZ NR RADIAL À RAINURE PROFONDE

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    24 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6018ZZNRBXMS
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893857030
  • CUP_NON
    4991893857030
  • Poids
    2.58 lb
  • Description
    6018 ZZ NR RADIAL À RAINURE PROFONDE
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.56
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6019-2NSLC3BXMS est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 95mm , un alésage droit, un double joint, un diamètre extérieur de 145mm et une largeur de 24mm , parfait pour les applications lourdes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif