6020

NSK
6020

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 100 mm, diamètre extérieur : 150 mm, largeur 24 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00049933
N° MFR6020
Prix347.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6020

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 100 mm, diamètre extérieur : 150 mm, largeur 24 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00049933
N° MFR6020

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix347.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6020 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    24 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    24 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    60000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    54000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6020
  • Numéro CUP du fabricant
    029176013331
  • CUP_NON
    029176013331
  • Poids
    2.87 lb
  • Description
    6020 BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6020 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 100 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 150 mm et une largeur de 24 mm pour les applications haute performance.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif