Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage100 mm
- Diamètre extérieur150 mm
- Largeur totale24 mm
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Numéro de catalogue du fabricant120 KS
- CUP_NON097741001700
- Poids2.70 lb
- Description120 KS BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 120 KS est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 100 mm avec un diamètre extérieur de 150 mm et une largeur de 24 mm, ouvert pour une utilisation standard.