6020ZZ

NSK
6020ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 100 mm diamètre intérieur, 150 mm diamètre extérieur, 24 mm largeur, double scellage
N° D’ARTICLE MI00049958
N° MFR6020ZZ
Prix475.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6020ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 100 mm diamètre intérieur, 150 mm diamètre extérieur, 24 mm largeur, double scellage
N° D’ARTICLE MI00049958
N° MFR6020ZZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix475.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6020 ZZ BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Hauteur totale
    24 mm
  • Largeur totale
    24 mm
  • Longueur totale
    150 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +110 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    24 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    60000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    54000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6020ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    029176013355
  • CUP_NON
    029176013355
  • Poids
    2.80 lb
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6020ZZ est un roulement à billes à rainure profonde radial de 100 mm avec un diamètre extérieur de 150 mm et une largeur de 24 mm, double blindage pour la fiabilité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif