6020ZZ
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 150 mm de diamètre extérieur, 24 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00049961
N° MFR6020ZZ
Prix265.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 150 mm de diamètre extérieur, 24 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00049961
N° MFR6020ZZ
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
Prix265.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES RADIAL À RAINURE PROFONDE DE 6020 ZZ

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Largeur totale
    24 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6020ZZBSRM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893658866
  • CUP_NON
    4991893658866
  • Poids
    2.78 lb
  • Description
    ROULEMENT À BILLES RADIAL À RAINURE PROFONDE DE 6020 ZZ
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.56
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6020ZZC3BXMS est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 100mm , un alésage droit, un double blindage, un diamètre extérieur de 150mm et une largeur de 24mm , conçu pour les applications lourdes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif