6020NR

NSK
6020NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 100 mm, D.E. 150 mm, largeur 24 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00049985
N° MFR6020NR
Prix491.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6020NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 100 mm, D.E. 150 mm, largeur 24 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00049985
N° MFR6020NR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix491.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6020NR BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Hauteur totale
    24 mm
  • Largeur totale
    24 mm
  • Longueur totale
    150 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    24 mm
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    60000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6020NR
  • Numéro CUP du fabricant
    029176034466
  • CUP_NON
    029176034466
  • Poids
    3.06 lb
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6020NR est un roulement à billes à rainure profonde radial de 100 mm avec un diamètre extérieur de 150 mm et une largeur ouverte de 24 mm pour plus de flexibilité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif