Aperçu
- Le roulement à rainures radial à une seule rangée peut supporter des charges radiales importantes et, en raison des rainures ininterrompues de la canalisation et du degré élevé de conformité entre les billes et les canalisations, il peut transporter des charges de poussée substantielles dans les deux sens, même à très haute vitesse
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage100 mm
- Diamètre extérieur150 mm
- Largeur totale24 mm
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier
- Rayon du filet1.5 mm
- Rpm max.5000 tr/min
- Série100-KS
- Capacité de charge dynamique radiale14300 lbf
- Capacité de charge statique radiale12100 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant120KSG
- CUP_NON097741001755
- Poids2.77 lb
- Caractéristiques et avantages• Le roulement à rainures radiales profondes à une rangée peut supporter des charges radiales importantes et, en raison des rainures ininterrompues de la canalisation et du degré élevé de conformité entre les billes et les canalisations, il peut transporter des charges de poussée substantielles dans les deux sens, même à très haute vitesse
- Description120 KSG BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes radial et à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 100 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 150 mm et une largeur globale de 24 mm pour une utilisation radiale fiable.