6020 NR

SKF
6020 NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 100 mm, D.E. 150 mm, largeur 24 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00049988
N° MFR6020 NR
Prix451.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6020 NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 100 mm, D.E. 150 mm, largeur 24 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00049988
N° MFR6020 NR
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
Votre prix451.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6020 NR BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    24 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    24 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14310 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    12130 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6020 NR
  • CUP_NON
    7316576618192
  • Poids
    2.89 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    6020 NR BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6020 NR présente un diamètre d'alésage de 100 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 150 mm et une largeur de 24 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues