6020-2Z-C3
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 150 mm de diamètre extérieur, 24 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00050017
N° MFR6020-2Z-C3
Prix470.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 150 mm de diamètre extérieur, 24 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00050017
N° MFR6020-2Z-C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix470.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6020-2Z-C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Largeur totale
    24 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    5200 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    64000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    54000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6020-2Z-C3
  • CUP_NON
    4012801274906
  • Poids
    3.12 lb
  • Description
    6020-2Z-C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6020-2Z-C3 présente un diamètre d'alésage de 100 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 150 mm et une largeur de 24 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues