Motion
120WD2N
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 28 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00050044
N° MFR120WD2N
Prix1,040.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 28 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00050044
N° MFR120WD2N
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
Prix1,040.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
120 WD2N BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • Très grand La série 100 a des diamètres très grands et une section transversale compacte
  • Configuration à billes à capacité maximale pour des capacités de charge radiale accrues

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    R
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1.102 po
  • Rayon du filet
    0.079 po
  • Rpm max.
    2310 tr/min
  • Normes respectées
    ABMA
  • Série
    100
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    21200 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120WD2N
  • Numéro CUP du fabricant
    087796066403
  • CUP_NON
    087796066403
  • Poids
    4.5 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • Très grand modèle de la série 100 ayant un diamètre très grand et une section transversale compacte • Configuration à billes à capacité maximale pour des capacités de charge radiale accrues
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Auto-alignement
    Non
  • Description
    120 WD2N BRG
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 120WD2N présente un diamètre d'alésage de 100 mm, un alésage droit, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 160 mm et une largeur de 28 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif