120MF
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 28 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00050045
N° MFR120MF
Prix1,051.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 28 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00050045
N° MFR120MF
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
Votre prix1,051.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
120 MF BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    28 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    28 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Normes respectées
    ABMA
  • Série
    60
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    24300 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120MF
  • CUP_NON
    097741001779
  • Poids
    3.00 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
  • Description
    120 MF BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 120MF est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 100 mm, un alésage droit, un blindage unique, un diamètre extérieur de 160 mm et une largeur de 28 mm, idéal pour l'utilisation de machines.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif