6021

NSK
6021

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 105 mm, diamètre extérieur : 160 mm, largeur 26 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00050092
N° MFR6021
Prix541.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6021

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 105 mm, diamètre extérieur : 160 mm, largeur 26 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00050092
N° MFR6021

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix541.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6021 BRG
  • Acier de haute qualité – Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 %
  • Technologie de graisse avancée : lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde
  • Balles de haute qualité – Fonctionnement silencieux et en douceur, même à haute vitesse

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    105 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    26 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    26 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    72500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    66000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6021
  • Détails supplémentaires
    Roulement ouvert : Désignation de préfixe nul , scellé des deux côtés : Désignation de préfixe VV , blindé des deux côtés : Désignation de préfixe ZZ , Rainure de l'anneau élastique : Désignation de préfixe NR
  • Numéro CUP du fabricant
    029176013362
  • CUP_NON
    029176013362
  • Poids
    1.21 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Acier de haute qualité — Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 % • Technologie de graisse avancée — Lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde • Billes de haute qualité — Fonctionnement silencieux et fluide même à haute vitesse
  • Description
    6021 BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6021 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 105 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 160 mm et une largeur de 26 mm pour les machines robustes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif