6021Z

NSK
6021Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 105 mm diamètre intérieur, 160 mm diamètre extérieur, 26 mm largeur
N° D’ARTICLE MI00050103
N° MFR6021Z
Prix672.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6021Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 105 mm diamètre intérieur, 160 mm diamètre extérieur, 26 mm largeur
N° D’ARTICLE MI00050103
N° MFR6021Z
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
Prix672.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6021 Z BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    105 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Hauteur totale
    26 mm
  • Largeur totale
    26 mm
  • Longueur totale
    160 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Largeur de l’anneau extérieur
    26 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6021Z
  • Numéro CUP du fabricant
    029176013379
  • CUP_NON
    029176013379
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6021Z est un roulement à billes radial à rainure profonde de 105mm alésages avec un blindage unique, 160mm DE et 26mm largeur pour une utilisation industrielle.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif