6022

SKF
6022

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 110 mm, diamètre extérieur : 170 mm, largeur 28 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00050146
N° MFR6022
Prix579.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6022

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 110 mm, diamètre extérieur : 170 mm, largeur 28 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00050146
N° MFR6022

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix579.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6022 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    170 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    28 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    28 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16520 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6022
  • CUP_NON
    7316576618208
  • Poids
    4.44 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    6022 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 110 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 170 mm et une largeur globale de 28 mm convenant aux charges moyennes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues