Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage110 mm
- Diamètre extérieur170 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale28 mm
- Type de fermetureBlindé unique
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure28 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet2 mm
- Rpm max.4500 tr/min
- Série60
- Capacité de charge dynamique radiale18400 lbf
- Capacité de charge statique radiale16500 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant122KSF
- CUP_NON097741001823
- Poids4.34 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Description122 KSF BRG
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 122KSF présente un diamètre d'alésage de 110 mm, un alésage droit, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 170 mm et une largeur de 28 mm.