6022ZZ

NSK
6022ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 110 mm de diamètre intérieur, 170 mm de diamètre extérieur, 28 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00050159
N° MFR6022ZZ
Prix551.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6022ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 110 mm de diamètre intérieur, 170 mm de diamètre extérieur, 28 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00050159
N° MFR6022ZZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix551.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6022 ZZ BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    170 mm
  • Hauteur totale
    28 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Longueur totale
    170 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de l’anneau extérieur
    28 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6022ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    029176063589
  • CUP_NON
    029176063589
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6022ZZ est un roulement à billes radial à rainure profonde de 110 mm avec un diamètre extérieur de 170 mm et une largeur de 28 mm, à double blindage pour la longévité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif