6022 RS

SKF
6022 RS

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 110 mm, D.E 170 mm, largeur 28 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00050168
N° MFR6022 RS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6022 RS

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 110 mm, D.E 170 mm, largeur 28 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00050168
N° MFR6022 RS
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6022 RS BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    170 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16500 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6022 RS
  • CUP_NON
    7316576618215
  • Poids
    4.38 lb
  • Description
    6022 RS BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde comprend un alésage de 110 mm, une fermeture scellée unique, un diamètre extérieur de 170 mm et une largeur globale de 28 mm, adapté aux besoins radiaux lourds.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues