6022NR

NSK
6022NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 110 mm, D.E. 170 mm, largeur 28 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00050188
N° MFR6022NR
Prix537.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6022NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 110 mm, D.E. 170 mm, largeur 28 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00050188
N° MFR6022NR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix537.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6022 NR BRG
  • Acier de haute qualité – Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 %
  • Technologie de graisse avancée : lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde
  • Balles de haute qualité – Fonctionnement silencieux et en douceur, même à haute vitesse

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    170 mm
  • Hauteur totale
    28 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Longueur totale
    170 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    28 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    85000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    73000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6022NR
  • Détails supplémentaires
    Roulement ouvert : Désignation de préfixe nul , scellé des deux côtés : Désignation de préfixe VV , blindé des deux côtés : Désignation de préfixe ZZ , Rainure de l'anneau élastique : Désignation de préfixe NR
  • Numéro CUP du fabricant
    029176034473
  • CUP_NON
    029176034473
  • Poids
    4.25 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Acier de haute qualité — Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 % • Technologie de graisse avancée — Lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde • Billes de haute qualité — Fonctionnement silencieux et fluide même à haute vitesse
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6022NR est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 110 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 170 mm et une largeur de 28 mm pour une utilisation industrielle.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif