Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage110 mm
- Diamètre extérieur170 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale28 mm
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Dégagement interneCN
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure28 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet2 mm
- Rpm max.5000 tr/min
- Série60
- Capacité de charge dynamique radiale19150 lbf
- Capacité de charge statique radiale16520 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant6022 NR
- CUP_NON7316576621512
- Poids4.66 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Description6022 NR BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 6022 NR présente un diamètre d'alésage de 110 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 170 mm et une largeur de 28 mm.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la solution hybride pour roulements huile-gaz-éthanolMotion s’est associé à SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering pour développer une solution de roulement hybride répondant aux défis opérationnels et aux préoccupations en matière de sécurité.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’étanchéité de l’arbre de boîte d’engrenages pour équipement et machinerieMotion s’est associé à SKF pour fournir une solution rapide et rentable à l’aide de la solution de réparation d’arbre Speedi-Sleeve de SKF.
Voir la documentation
SKF SRB pour roulettes continuesLes températures extrêmes, les charges très élevées et la contamination ne sont que quelques-uns des défis auxquels font face les lignes de moulage continu.
Voir la documentation
SKF Brochure sur les convoyeurs SRBLe roulement à rouleaux SKF Cooper, très efficace dans la plupart des emplacements, est la solution idéale. Sa construction fendue à l’arbre permet un assemblage facile lors de la fabrication initiale et facilite grandement le changement sur le terrain.
Voir la documentation
Plus de ressources
SKF Brochure sur l’exploitation minière et le ciment
Les industries lourdes et extractives subissent une pression croissante pour réduire leur impact environnemental.
SKF Roulements à rouleaux sphériques fendus scellés Cooper
SKF Les roulements à rouleaux sphériques fendus scellés Cooper sont le choix idéal lorsque vous avez besoin de roulements durables qui peuvent être facilement remplacés sur place avec un minimum de perturbation de l’alignement de l’arbre ou de l’arbre de transmission.