6014LLU

NTN
6014LLU

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 70 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00050216
N° MFR6014LLU
Prix236.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6014LLU

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 70 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00050216
N° MFR6014LLU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix236.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6014LLU BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7874 po, 20.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9440 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6950 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6014LLU
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359004113
  • CUP_NON
    4547359004113
  • Poids
    1.35 lb
  • Description
    6014LLU BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6014LLU est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 70 mm avec un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 20 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif