Aperçu
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série Extra Light 9100 convient aux applications ayant des diamètres de grand arbre et des boîtiers restreints.
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage120 mm
- Diamètre extérieur180 mm
- Largeur totale28 mm
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneP
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Cote de précisionNon évalué
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure1.102 po
- Rayon du filet0.079 po
- Rpm max.2330 tr/min
- Série9100
- Capacité de charge dynamique radiale19400 lbf
- Capacité de charge statique radiale16400 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant9124K
- Détails supplémentairesRoulement ouvert : désignation du préfixe K , scellé des deux côtés : désignation du préfixe PP , blindé des deux côtés : désignation du préfixe KDD , rainure de l'anneau d'arrêt : désignation du préfixe G
- Numéro CUP du fabricant087796069114
- CUP_NON087796069114
- Poids4.39 lb
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de composantAssemblage
- Caractéristiques et avantages• Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Extra Light 9100 convient aux applications ayant des diamètres de puits larges et des boîtiers restreints.
- Régime de fonctionnement maximal2083.333 tr/min (graisse), 2500 tr/min (huile)
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Classe de précisionABEC1
- RelubrifiableNon
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Auto-alignementNon
- Description9124 000 BRG
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 9124K présente un diamètre d'alésage de 120 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 180 mm et une largeur de 28 mm.