6024

NTN
6024

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 120 mm, diamètre extérieur : 180 mm, largeur 28 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00050251
N° MFR6024
Prix620.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6024

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 120 mm, diamètre extérieur : 180 mm, largeur 28 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00050251
N° MFR6024

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix620.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6024 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1024 po, 28.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Rpm max.
    4100 tr/min
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21130 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    17870 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6024
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359337587
  • CUP_NON
    4547359337587
  • Poids
    4.67 lb
  • Description
    6024 BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Roulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 120 mm, fermeture ouverte, diamètre extérieur de 180 mm et largeur de 28 mm pour les tâches radiales lourdes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif