6024

SKF
6024

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 120 mm, diamètre extérieur : 180 mm, largeur 28 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00050253
N° MFR6024
Prix775.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6024

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 120 mm, diamètre extérieur : 180 mm, largeur 28 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00050253
N° MFR6024

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix775.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6024 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    28 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    28 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19870 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    17980 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6024
  • CUP_NON
    7316576621499
  • Poids
    4.73 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    6024 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde offre un diamètre d’alésage de 120 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 180 mm et une largeur globale de 28 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues