6024-Z-C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 120 mm, D.E. 180 mm, largeur 28 mm, blindé unique, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00050264
N° MFR6024-Z-C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 120 mm, D.E. 180 mm, largeur 28 mm, blindé unique, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00050264
N° MFR6024-Z-C3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6024-Z-C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    88000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    77000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6024-Z-C3
  • CUP_NON
    4012801275361
  • Poids
    4.64 lb
  • Description
    6024-Z-C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale et profonde a un diamètre d’alésage de 120 mm, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 180 mm et une largeur globale de 28 mm, adapté aux opérations radiales et profondes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues