124KSF-T44

MRC (SKF)
124KSF-T44

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 120 mm de diamètre intérieur, 180 mm de diamètre extérieur, 28 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00050275
N° MFR124KSF-T44
Prix792.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
124KSF-T44

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 120 mm de diamètre intérieur, 180 mm de diamètre extérieur, 28 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00050275
N° MFR124KSF-T44

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix792.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
124 KSF T44 AJUSTEMENT BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    28 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    Liquidation spéciale
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    28 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    18000 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    124KSF-T44
  • CUP_NON
    097741001946
  • Poids
    4.52 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    124 KSF T44 AJUSTEMENT BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 124KSF-T44 présente un diamètre d'alésage de 120 mm, un alésage droit, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 180 mm et une largeur de 28 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif