6022C3

NSK
6022C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 110 mm, diamètre extérieur : 170 mm, largeur 28 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00050285
N° MFR6022C3
Prix516.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6022C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 110 mm, diamètre extérieur : 170 mm, largeur 28 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00050285
N° MFR6022C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix516.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6022 C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    170 mm
  • Hauteur totale
    28 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Longueur totale
    170 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 130 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Largeur de la bague intérieure
    28 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    28 mm
  • Tr/min maximum (graisse)
    4500 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    5300 tr/min
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    6000
  • Capacité de charge dynamique radiale
    89000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    73000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6022C3
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176063558
  • CUP_NON
    029176063558
  • Poids
    4.27 lb
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6022C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 110 mm, un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 170 mm et une largeur de 28 mm, adapté à diverses applications.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif